Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 126 x 123 x 26.4 mm, 135 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-paps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 126 x 123 x 26.4 mm, 135 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-paps
DC-Axiallüfter, 12 V, 126 x 123 x 26.4 mm, 135 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-paps
Artikel-Nr.:
     4502-90B1254
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8315100253
EAN/GTIN:
     4099889581409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8315100253, ebm-papst Der 8315100253 ist ein DC-Axialventilator - max. 135 m³/h, Ø 126 mm. Axiallüfter ist auf maximale Geräuschreduzierung ausgelegt mit volumenorientierter Kennlinie und rundem Gehäuse; Reversibilität und symmetrisches Lüfterrad ermöglichen identische Luftleistungswerte in beiden Drehrichtungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
126 mm
Drehzahl:
4200 1/min
Höhe:
123 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
55 dB
Tiefe:
26.4 mm
Volumenstrom:
135 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.