Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, DIP-16, 150 Ω, 0.25 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4116R-1-151LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, DIP-16, 150 Ω, 0.25 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4116R-1-151LF
Widerstandsnetzwerk, DIP-16, 150 Ω, 0.25 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4116R-1-151LF
Artikel-Nr.:
     4502-88E760
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-151LF
EAN/GTIN:
     4099879759610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4100R. Dickfilm, Bauform DiL (Dual in Line) mit nicht miteinander verbundenen und getrennt isolierten sowie jeweils gleichen Widerständen mit eigenem Anschluss (Isolated Resistors) Mit 8 Widerständen 16pol. Typ 4116R-001-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
8
Breite:
8.64 mm
Gehäuse:
DIP-16
Höhe:
4.57 mm
Länge:
21.97 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
150 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00227 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,32*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,70*
1 Tag
46
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
1 Tag
930
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,919*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.