Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.21 kΩ, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F1211V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.21 kΩ, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F1211V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.21 kΩ, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F1211V
Artikel-Nr.:
     4502-88E4814
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP8F1211V
EAN/GTIN:
     4099879643773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJUP8F1211V, Panasonic Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch die Verwendung von Anti-Schwefel-Elektrodenstruktur und -material * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallfilmwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.66 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.21 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic widerstand, widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.