Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F1071V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F1071V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F1071V
Artikel-Nr.:
     4502-88E4810
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP8F1071V
EAN/GTIN:
     4099879643735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJUP8F1071V, Panasonic Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch die Verwendung von Anti-Schwefel-Elektrodenstruktur und -material * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallfilmwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.66 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.07 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,07085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,00*
€ 500,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,30*
€ 491,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,60*
€ 468,384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,60*
€ 454,104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,25*
€ 421,5575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.