Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 374 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F3740V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 374 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F3740V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 374 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F3740V
Artikel-Nr.:
     4502-88E4768
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP8F3740V
EAN/GTIN:
     4099879643315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJUP8F3740V, Panasonic Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch die Verwendung von Anti-Schwefel-Elektrodenstruktur und -material * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallfilmwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.66 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
374 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,45*
€ 546,7455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,30*
€ 545,377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,20*
€ 533,358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,05*
€ 518,8995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,00*
€ 483,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.