Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 18 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F18R0V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 18 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F18R0V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 18 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJUP8F18R0V
Artikel-Nr.:
     4502-88E4513
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP8F18R0V
EAN/GTIN:
     4099879640765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJUP8F18R0V, Panasonic Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch die Verwendung von Anti-Schwefel-Elektrodenstruktur und -material * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallfilmwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.66 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
18 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0603*
€ 0,2504*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 890,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.