Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 28 mm, 38 m³/h, 54 dB, Kugellager, ebm-papst, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 28 mm, 38 m³/h, 54 dB, Kugellager, ebm-papst, 42
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 28 mm, 38 m³/h, 54 dB, Kugellager, ebm-papst, 42
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 28 mm, 38 m³/h, 54 dB, Kugellager, ebm-papst, 42
Artikel-Nr.:
     4502-88B324
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     422JH
EAN/GTIN:
     4099889479676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 422JH, EBM-PAPST Die 422JH Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Anschlusskabel Über Einzellitzen AWG 28, UL 1061 * Schutz vor Feuchtigkeit * Schutz vor Salznebel
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
17250 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
6 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
54 dB
Tiefe:
28 mm
Volumenstrom:
38 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,14*
€ 36,72*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 36,74*
€ 5,90*
ab € 24,24*
€ 39,62*
2 Tage
33
€ 14,99*
ab € 26,18*
€ 48,14*
€ 8,95*
ab € 28,51*
€ 51,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,87*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.