Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 kΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJUP6J623V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 kΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJUP6J623V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 kΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJUP6J623V
Artikel-Nr.:
     4502-87E4465
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP6J623V
EAN/GTIN:
     4099879558749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJUP6J623V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 62 kΩ, 0.5 W, ±5 % Features * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallschichtwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
62 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,75*
€ 228,1825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,65*
€ 226,8735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,40*
€ 211,106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,60*
€ 204,204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,00*
€ 182,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.