Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 910 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJUP6F9100V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 910 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJUP6F9100V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 910 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJUP6F9100V
Artikel-Nr.:
     4502-87E4310
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP6F9100V
EAN/GTIN:
     4099879557193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJUP6F9100V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 910 Ω, 0.5 W, ±1 % Features * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallschichtwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
910 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4190
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0402*
€ 0,2327*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 855,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.