Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 13.3 kΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJUP6F1332V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 13.3 kΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJUP6F1332V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 13.3 kΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJUP6F1332V
Artikel-Nr.:
     4502-87E3672
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP6F1332V
EAN/GTIN:
     4099879550811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJUP6F1332V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 13.3 kΩ, 0.5 W, ±1 % Features * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallschichtwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
13.3 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,5 watt, widerstand, panasonic widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 350,00*
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.