Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 39 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJU1TF3902U


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 39 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJU1TF3902U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 39 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJU1TF3902U
Artikel-Nr.:
     4502-87E2924
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU1TF3902U
EAN/GTIN:
     4099879543332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJU1TF3902U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 39 kΩ, 1 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * AEC-Q200 Beanstandung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
39 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3184
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0832*
€ 0,3713*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.