Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 510 kΩ, 0.75 W, ±1 %, ERJU1DF5103U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 510 kΩ, 0.75 W, ±1 %, ERJU1DF5103U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 510 kΩ, 0.75 W, ±1 %, ERJU1DF5103U
Artikel-Nr.:
     4502-87E2515
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU1DF5103U
EAN/GTIN:
     4099879539243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJU1DF5103U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 510 kΩ, 0.75 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * AEC-Q200 Beanstandung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.75 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
510 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,12155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 671,25*
€ 798,7875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,85*
€ 786,4115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,65*
€ 774,2735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 635,85*
€ 756,6615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 607,75*
€ 723,2225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.