Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.1 kΩ, 0.25 W, ±5 %, ERJU08J112V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.1 kΩ, 0.25 W, ±5 %, ERJU08J112V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.1 kΩ, 0.25 W, ±5 %, ERJU08J112V
Artikel-Nr.:
     4502-87E1706
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU08J112V
EAN/GTIN:
     4099879531179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJU08J112V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 1.1 kΩ, 0.25 W, ±5 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * AEC-Q200 Beanstandung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.1 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,25*
€ 228,7775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,70*
€ 226,933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,85*
€ 211,6415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,20*
€ 203,728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,00*
€ 180,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.