Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJU08F1071V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJU08F1071V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJU08F1071V
Artikel-Nr.:
     4502-87E1140
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU08F1071V
EAN/GTIN:
     4099879525512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJU08F1071V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * AEC-Q200 Beanstandung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.07 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,70*
€ 301,903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,95*
€ 289,1105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,65*
€ 278,0435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,85*
€ 266,3815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,20*
€ 240,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.