Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 6.2 MΩ, 0.125 W, ±5 %, ERJU06J625V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 6.2 MΩ, 0.125 W, ±5 %, ERJU06J625V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 6.2 MΩ, 0.125 W, ±5 %, ERJU06J625V
Artikel-Nr.:
     4502-87E1095
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU06J625V
EAN/GTIN:
     4099879525062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJU06J625V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 6.2 MΩ, 0.125 W, ±5 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * AEC-Q200 Beanstandung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
6.2 MΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
-400/+150 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,00*
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.