| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-86F7047 Herst.-Nr.: MMS 2030 EAN/GTIN: 4099891478315 |
| | |
|
| | |
| Prüfmittelsatz, 972 341-001, Hirschmann Test & Measurement Multimeter-Set für Sicherheitsanwendungen, als Zubehör für Messgeräte. - PRUEF 2700 Sicherheits-Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Oxidschichten und 4 mm Stift zum Kontaktieren in 4 mm Buchsen. - KLEPS 2600 Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Drahtzange und flexiblem Schaft zum Abgreifen von Stiften und Drähten bis max. ø 4 mm. - MLS WG 100/1 Sicherheits-Messleitung beidseitig 4 mm Stecker mit geradem bzw. gewinkeltem Abgang (Länge:100cm). Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Sicherheitsanwendungen | Zubehörart: | Prüfmittelsatz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.15598 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |