Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.25 W, ±5 %, ERJT06J620V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.25 W, ±5 %, ERJT06J620V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.25 W, ±5 %, ERJT06J620V
Artikel-Nr.:
     4502-86E7872
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJT06J620V
EAN/GTIN:
     4099879507303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJT06J620V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 62 Ω, 0.25 W, ±5 % Features * Anti-Puls-Eigenschaften * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
62 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,60*
€ 229,194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,45*
€ 227,8255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,20*
€ 212,058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,40*
€ 205,156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,95*
€ 182,0105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.