Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 4.7 MΩ, 1 W, ±5 %, ERJS1TJ475U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 4.7 MΩ, 1 W, ±5 %, ERJS1TJ475U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 4.7 MΩ, 1 W, ±5 %, ERJS1TJ475U
Artikel-Nr.:
     4502-86E7705
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJS1TJ475U
EAN/GTIN:
     4099879505637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJS1TJ475U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 4.7 MΩ, 1 W, ±5 % Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch Verwendung einer Innenelektrode auf Au-Basis und einer Innenelektrode auf Ag-Pd-Basis * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmiger Typ * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
4.7 MΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
-400/+150 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,16165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 721,40*
€ 858,466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 718,48*
€ 854,9912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 703,08*
€ 836,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 684,16*
€ 814,1504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,60*
€ 769,454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.