Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 36 Ω, 1 W, ±1 %, ERJS1TF36R0U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 36 Ω, 1 W, ±1 %, ERJS1TF36R0U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 36 Ω, 1 W, ±1 %, ERJS1TF36R0U
Artikel-Nr.:
     4502-86E7336
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJS1TF36R0U
EAN/GTIN:
     4099879501943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJS1TF36R0U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 36 Ω, 1 W, ±1 % Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch Verwendung einer Innenelektrode auf Au-Basis und einer Innenelektrode auf Ag-Pd-Basis * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmiger Typ * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
36 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,21374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 943,40*
€ 1.122,646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 941,28*
€ 1.120,1232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 914,00*
€ 1.087,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 889,48*
€ 1.058,4812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 854,96*
€ 1.017,4024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.