Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 30.9 Ω, 1 W, ±1 %, ERJS1TF30R9U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 30.9 Ω, 1 W, ±1 %, ERJS1TF30R9U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 30.9 Ω, 1 W, ±1 %, ERJS1TF30R9U
Artikel-Nr.:
     4502-86E7292
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJS1TF30R9U
EAN/GTIN:
     4099879501509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
smd widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJS1TF30R9U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 30.9 Ω, 1 W, ±1 % Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch Verwendung einer Innenelektrode auf Au-Basis und einer Innenelektrode auf Ag-Pd-Basis * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmiger Typ * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
30.9 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dickschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 960,00*
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.