Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 510 kΩ, 0.75 W, ±5 %, ERJS1DJ514U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 510 kΩ, 0.75 W, ±5 %, ERJS1DJ514U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 510 kΩ, 0.75 W, ±5 %, ERJS1DJ514U
Artikel-Nr.:
     4502-86E6971
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJS1DJ514U
EAN/GTIN:
     4099879498298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJS1DJ514U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 510 kΩ, 0.75 W, ±5 % Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch Verwendung einer Innenelektrode auf Au-Basis und einer Innenelektrode auf Ag-Pd-Basis * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmiger Typ * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.75 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
510 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,14272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 815,50*
€ 970,445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 808,15*
€ 961,6985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 770,00*
€ 916,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 748,30*
€ 890,477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 713,60*
€ 849,184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.