Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 34 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJS08F3402V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 34 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJS08F3402V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 34 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJS08F3402V
Artikel-Nr.:
     4502-86E4351
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJS08F3402V
EAN/GTIN:
     4099879472090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJS08F3402V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 34 kΩ, 0.25 W, ±1 % Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch Verwendung einer Innenelektrode auf Au-Basis und einer Innenelektrode auf Ag-Pd-Basis * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmiger Typ * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
34 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,25w, widerstand, panasonic widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.