Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJS08F1071V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJS08F1071V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJS08F1071V
Artikel-Nr.:
     4502-86E4067
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJS08F1071V
EAN/GTIN:
     4099879469250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJS08F1071V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 1.07 kΩ, 0.25 W, ±1 % Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch Verwendung einer Innenelektrode auf Au-Basis und einer Innenelektrode auf Ag-Pd-Basis * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmiger Typ * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.07 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,06086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,40*
€ 433,636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,40*
€ 430,066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,55*
€ 410,0145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,65*
€ 394,6635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,30*
€ 362,117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.