Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 374 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERJPB6B3743V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 374 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERJPB6B3743V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 374 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERJPB6B3743V
Artikel-Nr.:
     4502-86E1219
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJPB6B3743V
EAN/GTIN:
     4099879448064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJPB6B3743V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 374 kΩ, 0.25 W, ±0.1 % Features * Erreichen Sie die Widerstandstoleranz ±0,1 % mit einem hochzuverlässigen, metallglasierten, Dickschichtwiderstand film * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
374 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,08081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,00*
€ 543,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,30*
€ 541,807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,75*
€ 530,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,25*
€ 516,7575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,05*
€ 480,8195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.