Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 12 TE,227 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 12 TE,227 mm
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 12 TE,227 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6337
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34813-962
EAN/GTIN:
     4036088067426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Das Deckblech für Kassetten mit Perforation garantiert einen Luftstrom von ca. 65%. Das Blech wird in eine Nut in der Seitenwand geschoben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
25.4 mm
Länge:
227 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
12 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.