Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 12 TE,167 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 12 TE,167 mm
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 12 TE,167 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6255
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812-962
EAN/GTIN:
     4036088066856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Das Deckblech für Kassetten mit Perforation garantiert einen Luftstrom von ca. 65%. Das Blech wird in eine Nut in der Seitenwand geschoben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
25.4 mm
Länge:
167 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
12 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Deckblech, Abdeckblech, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.