Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 400B 230T, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 400B 230T, IP65
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 400B 230T, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-85H5313
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26880-010
EAN/GTIN:
     4036088219610
Suchbegriffe:
Gehäuse
Abschirmgehäuse
HF-Abschirmgehäuse
HF-Gehäuse
IP-Pro Alu EMV - Gehäuse für zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und elektromagnetischen Interferenzen für empfindliche Elektronik in rauen Umgebungen. Erprobt und zertifiziert für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
401 mm
Farbe:
silbergrau
Höhe:
110 mm
Länge:
230 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,38*
€ 446,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 425,03*
€ 492,79*
Frei Haus
ab € 427,11*
€ 511,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,20*
€ 580,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,34*
€ 553,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,31*
€ 539,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.