Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 330B 230T, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 330B 230T, IP65
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 330B 230T, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-85H5311
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26880-008
EAN/GTIN:
     4036088219597
Suchbegriffe:
Gehäuse
Abschirmgehäuse
HF-Abschirmgehäuse
HF-Gehäuse
IP-Pro Alu EMV - Gehäuse für zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und elektromagnetischen Interferenzen für empfindliche Elektronik in rauen Umgebungen. Erprobt und zertifiziert für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
silbergrau
Höhe:
110 mm
Länge:
230 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,71*
€ 332,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 284,56*
€ 332,90*
Frei Haus
ab € 318,37*
€ 379,38*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 343,02*
€ 393,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,37*
€ 372,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.