Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 180H 200B 230T, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 180H 200B 230T, IP67
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 180H 200B 230T, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-85H5310
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26880-007
EAN/GTIN:
     4036088219580
Suchbegriffe:
Gehäuse
Abschirmgehäuse
HF-Abschirmgehäuse
HF-Gehäuse
IP-Pro Alu EMV - Gehäuse für zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und elektromagnetischen Interferenzen für empfindliche Elektronik in rauen Umgebungen. Erprobt und zertifiziert für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
silbergrau
Höhe:
180 mm
Länge:
230 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.704 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,22*
€ 394,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 369,96*
€ 434,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,10*
€ 513,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.