Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Artikel-Nr.:
     4502-85H4612
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-006
EAN/GTIN:
     4036088221064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Elektronischer Griff mit Transponder-Kartenleser. Der Griff öffnet sich, wenn er ein Signal von einer autorisierten Tansponder-Karte empfängt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronisches Schloss
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.689 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Schloss, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,39*
€ 848,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,30*
€ 841,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,05*
€ 812,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,76*
€ 792,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60130680
ab € 2.133,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.