Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageteile für robuste Komponenten, Flachkopfschraube mit Gewindesicherung, To


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Montageteile für robuste Komponenten, Flachkopfschraube mit Gewindesicherung, To
Montageteile für robuste Komponenten, Flachkopfschraube mit Gewindesicherung, To
Artikel-Nr.:
     4502-85H3953
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-102
EAN/GTIN:
     4036088072222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Befestigungsmaterial mit Schraubensicherung für stabile Seitenwände, Modulschiene, Abdeckplatten, rückseitige Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.223 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Screw, Flachkopfschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 25,86*
1
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 26,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 25,86*
€ 30,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,16*
€ 28,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,47*
€ 27,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,57*
€ 26,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,56*
€ 22,09
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1856* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 51,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24566103
ab € 18,41*
Zubehör
Schroff
24571-371
ab € 14,67*
Zubehör
Schroff
24560-130
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.