Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M2,5, 5 mm, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M2,5, 5 mm, Stahl
Senkkopfschraube, TX, M2,5, 5 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-85H3756
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-146
EAN/GTIN:
     4036088069987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SCHROFF 24560-146 Senkkopfschraube, TX, M2,5, 5 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
5 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,71*
1
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 5,71*
€ 6,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,53*
€ 6,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,25*
€ 6,25
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,31*
€ 5,13
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0431* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.