Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgitter für Eurorack , RAL 7021, 47 HE, 20, 2020 mm, 250 B


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabelgitter für Eurorack , RAL 7021, 47 HE, 20, 2020 mm, 250 B
Kabelgitter für Eurorack , RAL 7021, 47 HE, 20, 2020 mm, 250 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H3425
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23117-025
EAN/GTIN:
     4036088083655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Eurorack Kabeltrasse ermöglicht das Kabelmanagement innerhalb des Gehäuses mit Kabelbindern und Klettbändern. Die Einheit lässt sich leicht auf dem Rahmen montieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeltrasse
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2020 mm
Material:
Stahl
Teilung:
47 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 191,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 194,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 194,04*
€ 230,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 190,72*
€ 226,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 183,24*
€ 218,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 176,39*
€ 209,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,27*
€ 191,91
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 80,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
22117376
ab € 34,88*
Zubehör
Schroff
22117377
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.