Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 47 HE, 600 mm Breite,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 47 HE, 600 mm Breite,
RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 47 HE, 600 mm Breite,
Artikel-Nr.:
     4502-85H2301
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-182
EAN/GTIN:
     4036088223112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Der RackChiller In-Row Anreihsatz ermöglicht die Integration des Kühlgeräts in ProLine- oder Varistar-Einhausungen. Die mitgelieferten Nivellierfüße, der Sockel und die obere Abschlussblende sorgen für eine nahtlose Optik und für bestmögliche Abdichtung der Einhausung. Das Kit ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach verwendetem Kühler und Racks.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagesatz
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Material:
Stahl
Teilung:
47 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9.732 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 204,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 184,07*
€ 218,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60714079
ab € 12.304,29*
Zubehör
Schroff
60714080
ab € 13.246,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.