Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür perforiert, für Varistar, EMV, mit 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1800H 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür perforiert, für Varistar, EMV, mit 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1800H 600
Tür perforiert, für Varistar, EMV, mit 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1800H 600
Artikel-Nr.:
     4502-85H2085
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-922
EAN/GTIN:
     4036088145513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
EMV-Türen mit gutem Kontakt zum Rahmen und der Dichtung, um eine hohe Dämpfung zu erreichen. Durch die 4-Punkt-Verriegelung wird der benötigte Anpressdruck der Tür erreicht, um die Elektronik EMV-mäßig abzuschirmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1800 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
38 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,23*
€ 544,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.