Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatz,RAL 7021, 800B, mit Ausbrüchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatz,RAL 7021, 800B, mit Ausbrüchen
Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatz,RAL 7021, 800B, mit Ausbrüchen
Artikel-Nr.:
     4502-85H2026
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-778
EAN/GTIN:
     4036088129728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank. Geschlossene Blenden und Blenden mit Ausbrüchen zur Kabelführung von vorne nach hinten. Die Bürsten sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Teilung:
47 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21130643
ab € 38,50*
Zubehör
Schroff
21130641
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.