Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantmutter, M6x1, H 3.7 mm, Stahl, 21100-558


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vierkantmutter, M6x1, H 3.7 mm, Stahl, 21100-558
Vierkantmutter, M6x1, H 3.7 mm, Stahl, 21100-558
Artikel-Nr.:
     4502-85H1548
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-558
EAN/GTIN:
     4036088110924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 50 Stück, Vierkantmutter, 21100-558, SCHROFF Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet. Für präzise, verdrehsichere und spielfreie Montage bitte Vierkantmuttern verwenden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierkantmutter
Gewindeantrieb:
Vierkant
Gewindegröße:
M6
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
3.7 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Vierkantmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 25,015*
€ 33,125*
1
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 33,66*
2
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 34,09*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 35,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 35,24*
€ 41,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,57*
€ 39,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,30*
€ 37,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,47*
€ 36,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,06*
€ 32,20
pro Satz
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 0,5412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 70,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.