Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PropacPRO Gehäusedesignelemente, Form 1, RAL 5007,63 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PropacPRO Gehäusedesignelemente, Form 1, RAL 5007,63 TE
PropacPRO Gehäusedesignelemente, Form 1, RAL 5007,63 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1422
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20850-300
EAN/GTIN:
     4036088049545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
Zur Individualisierung des PropacPRO-Gehäusedesigns. Die Elemente werden von der Rückseite des Druckgussrahmens verschraubt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäusedesignelemente
Farbe:
blau
Material:
Aluminium
Teilung:
63 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischgehäuse, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,09*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20850185
ab € 5,87*
Zubehör
Schroff
20850316
ab € 6,94*
Zubehör
Schroff
20850332
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.