Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 119 x 38 x 119 mm, 184 m³/h, 42 dB, Kugellager, SCHROFF, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 119 x 38 x 119 mm, 184 m³/h, 42 dB, Kugellager, SCHROFF, 2
DC-Axiallüfter, 48 V, 119 x 38 x 119 mm, 184 m³/h, 42 dB, Kugellager, SCHROFF, 2
Artikel-Nr.:
     4502-85H0953
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713-242
EAN/GTIN:
     4036088114885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, 119 mm, mit DC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Höhe:
38 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
8 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
42 dB
Tiefe:
119 mm
Volumenstrom:
184 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.282 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, axiallüfter 48v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 57,78*
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 57,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,50*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,62*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,86*
Zubehör
Schroff
60225053
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.