Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff, RAL 7016
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff, RAL 7016
Artikel-Nr.:
     4502-85H0767
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20603-002
EAN/GTIN:
     4036088201929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Flexibler und robuster Aufstellfuß für Chassis mit einer Traglast von 25 kg pro Fuß. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec und Interscale.
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Farbe:
grau
Höhe:
13.6 mm
Länge:
76.9 mm
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Gehäusefuß
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäusefuß, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,39*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4325*
€ 3,5225*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 126,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10603-002
ab € 8,79*
Zubehör
Schroff
20603001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.