Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJP6WF62R0V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJP6WF62R0V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJP6WF62R0V
Artikel-Nr.:
     4502-85E8263
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP6WF62R0V
EAN/GTIN:
     4099879431165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJP6WF62R0V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 62 Ω, 0.5 W, ±1 % Features * ESD-Überspannungseigenschaften besser als bei Standard-Metallwiderständen * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.65 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
62 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand 0.5w, präzisionswiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7412
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0807*
€ 0,6502*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 4,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.