Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, 10 kΩ, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, SOMC 1603 2% 103G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, 10 kΩ, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, SOMC 1603 2% 103G
Widerstandsnetzwerk, 10 kΩ, 0.16 W, ±2 %, 8 Widerstände, SOMC 1603 2% 103G
Artikel-Nr.:
     4502-85E772
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SOMC 1603 2% 103G
EAN/GTIN:
     4099879759429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
SMD-Dickschicht-Widerstandsnetzwerke 16polig Typ Vishay/Dale SOMC 1603. Mit 8 nicht miteinander verbundenen und jeweils getrennt isolierten gleichen Widerständen mit eigenem Anschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
8
Breite:
7.62 mm
Höhe:
2.16 mm
Länge:
11.18 mm
Leistung:
0.16 W
max. Temperatur:
150 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.086,08*
  
Preis gilt ab 3.120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 312 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 312 Stück
€ 2.086,10*
€ 2.482,46
pro Stück
ab 3120 Stück
€ 2.086,08*
€ 2.482,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.