Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 5.6 kΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJP06J562V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 5.6 kΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJP06J562V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 5.6 kΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJP06J562V
Artikel-Nr.:
     4502-85E5169
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP06J562V
EAN/GTIN:
     4099879400222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJP06J562V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 5.6 kΩ, 0.5 W, ±5 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * Referenz-Norm: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
5.6 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,0589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,0588
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.