Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJP06F62R0V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJP06F62R0V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.5 W, ±1 %, ERJP06F62R0V
Artikel-Nr.:
     4502-85E4935
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP06F62R0V
EAN/GTIN:
     4099879397881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJP06F62R0V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 62 Ω, 0.5 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * Referenz-Norm: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
62 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 136,90*
€ 171,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 299,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,90*
€ 356,881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,90*
€ 339,031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,15*
€ 327,4285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,65*
€ 300,6535
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.