Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 22.1 Ω, 0.2 W, ±1 %, ERJP03F22R1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 22.1 Ω, 0.2 W, ±1 %, ERJP03F22R1V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 22.1 Ω, 0.2 W, ±1 %, ERJP03F22R1V
Artikel-Nr.:
     4502-85E3382
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP03F22R1V
EAN/GTIN:
     4099879382351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJP03F22R1V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 22.1 Ω, 0.2 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * Referenz-Norm: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
22.1 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic widerstand, widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0279*
€ 0,4113*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 2,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.