Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 220 kΩ, 0.2 W, ±1 %, ERJP03F2203V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 220 kΩ, 0.2 W, ±1 %, ERJP03F2203V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 220 kΩ, 0.2 W, ±1 %, ERJP03F2203V
Artikel-Nr.:
     4502-85E3372
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP03F2203V
EAN/GTIN:
     4099879382252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJP03F2203V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 220 kΩ, 0.2 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * Referenz-Norm: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
220 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic widerstand, widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0293*
€ 0,4263*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.