Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 94 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJL1WUF94MU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 94 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJL1WUF94MU
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 94 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJL1WUF94MU
Artikel-Nr.:
     4502-85E2547
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJL1WUF94MU
EAN/GTIN:
     4099879374431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJL1WUF94MU, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 94 mΩ, 1 W, ±1 % Features * Strom Abtastwiderstand * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
1.1 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
94 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.214,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,73812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.393,88*
€ 2.848,7172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.376,72*
€ 2.828,2968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.296,20*
€ 2.732,478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.251,80*
€ 2.679,642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.214,36*
€ 2.635,0884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.