Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 4.7 µH, 1.95 A, NPIM41L4R7MTRF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 4.7 µH, 1.95 A, NPIM41L4R7MTRF
Leistungsdrossel, SMD, 4.7 µH, 1.95 A, NPIM41L4R7MTRF
Artikel-Nr.:
     4502-85D483
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NPIM41L4R7MTRF
EAN/GTIN:
     4099891562861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Geschirmte Leistungsdrossel, NPIM41L4R7MTRF, NIC Der NPIM41L4R7MTRF ist eine geschirmte Leistungsdrossel mit oberflächenmontierbarer Konstruktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
4 mm
Gleichstrom:
1.95 A
Gleichstromwiderstand:
0.145 Ω
Höhe:
1.2 mm
Induktivität:
4.7 µH
Länge:
4 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Sättigungsstrom:
2.55 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,59*
1 Tag
971
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.