Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilter Leitungskern, 120 Ω (120R), TF, 29,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geteilter Leitungskern, 120 Ω (120R), TF, 29,5 mm
Geteilter Leitungskern, 120 Ω (120R), TF, 29,5 mm
Geteilter Leitungskern, 120 Ω (120R), TF, 29,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85D405
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     600 03 23 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099889062823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
Kabelferritkern
für Rundleitungen, Gehäuse: Polyamid, UL 94 V-0, schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.5 mm
Höhe:
16.5 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm
Länge:
29.5 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leitungsferritkern, Leitungskern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.