Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsperle, 100 MHz, 30 Ω, 603 01 08 T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämpfungsperle, 100 MHz, 30 Ω, 603 01 08 T20
Dämpfungsperle, 100 MHz, 30 Ω, 603 01 08 T20
Dämpfungsperle, 100 MHz, 30 Ω, 603 01 08 T20
Artikel-Nr.:
     4502-85D304
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     603 01 08 T20
EAN/GTIN:
     4099889052374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Dämpfungsperlen Typ Thora 603. Basismaterial: NiZn (Typ 6030106 MnZn). Technische Merkmale (Typ, Maße A (Außendurchmesser), C (Lochdurchmesser), B (Länge), Werkstoff): 6030108, A 2,8, C 1,1, B 2,9 mm, T20
Weitere Informationen:
Impedanz:
30 Ω
Länge:
2.9 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.